9517810035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 3,570
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 3.570
Rubix:999200200090473
Produttore:9517810035700
EAN:4031095304427


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,645 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 3,570
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,645 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (5xd) |
| Affilatura | affilatura su piani |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e ghise, in particolare applicazioni p/k. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione