9717660035000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.500
Rubix:999240628007180
Produttore:9717660035000
EAN:4031095343358


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660035000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,500
Punta MD Stock 71766 Ø3,500 mm con fori di lubrificazione per lavorazioni profonde 25xD. Pensata per migliorare la lubrificazione interna durante la foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 87,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione