6618809-ARTICOLO DC150-12-08.100A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-08.100A1-WJ30TA
Rubix:999240116014764
Produttore:6618809
EAN:4031132372020
6618809-ARTICOLO DC150-12-08.100A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618809-ARTICOLO DC150-12-08.100A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3189in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione138 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×dc
Angolo d'elica45 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo10 mm
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione