9717660042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.200
Rubix:999240628007062
Produttore:9717660042000
EAN:4031095343266


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,200
Punta per foratura profonda Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø4,2 mm, 25xD, h7, punto 130°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione