9518930058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 5.800
Rubix:160000000184887
Produttore:9518930058000
EAN:4031095235172
9518930058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,8x78
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
5.800 mm
116.000 mm
Paese d'origineDE
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione