9711150060500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 6,050
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71115 6.050
Rubix:160000000190344
Produttore:9711150060500
EAN:4031095114804


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711150060500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 6,050
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,05 mm |
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,05 mm |
| 6.050 mm | |
| 101.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione