PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860823

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860823
Rubix:999180200038471
EAN:3660338156403
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860823
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860823


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,9 mm
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore