Riferimenti
HPMT:W05 0760 12
Rubix:999180200115853

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0760 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0760 12 per foratura profonda con avanzamento 12xD e refrigerazione interna a olio. Angolo di punta 135° e rivestimento T8090 (TiAlN/HPT).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tialn hpt |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione