5057149-ARTICOLO A1148-16

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-16
Rubix:999240116027713
Produttore:5057149
EAN:4031132072777
5057149-ARTICOLO A1148-16

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057149-ARTICOLO A1148-16


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=16mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo16 mm
€ 57,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione