9517180175000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.500
Rubix:999230214005881
Produttore:9517180175000
EAN:4031095335483


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180175000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,500
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø17,5 mm con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 180° per base di foratura piana, profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,4 |
| Affilatura | affilatura di punta a 180° |
| Stelo | n7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione