Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-10.319A1-WJ30TA
Rubix:999240116014741
Produttore:6618832
EAN:4031132372259

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 6618832-ARTICOLO DC150-12-10.319A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale con refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4063in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione