5057583-ARTICOLO A1163-5.4
Punta da trapano in carburo solido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Titex:A1163-5.4
Rubix:999240117029890
Produttore:5057583
EAN:4031132021478

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5057583-ARTICOLO A1163-5.4
Tipo N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione