9517670045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 4,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 4.500
Rubix:160000000182951
EAN:4031095221373
9517670045000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 4,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale208 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 4,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro4,5 mm
Lunghezza totale208 mm
Profondità di lavorazione168 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,5x168
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
4.500 mm
208.000 mm
Paese d'origineDE
531,19 IVA esclusa
/ Unità
648,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione