9517450089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.900
Rubix:999240628007442
Produttore:9517450089000
EAN:4031095357423


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450089000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,900
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-X VA per fori di lubrificazione: rivestimento TiSiN+, attacco cilindrico, profondità 5xD e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura frontale piana |
| Stelo | ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione