9711150042200-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,220

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 4.220
Rubix:160000000190301
Produttore:9711150042200
EAN:4031095114262
9711150042200-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,220

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,22 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150042200-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,220


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,22 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,22 mm
4.220 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
3,73 IVA esclusa
/ Unità
4,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione