Riferimenti
HPMT:H03 0280 5
Rubix:999180200115384



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 5
Punta elicoidale HPMT DR Mini OF con foro interno per lubrificazione e punta 135°. Modello H03 0280 5 con angolo di elica 30° e rivestimento T8090 per micro foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,125 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (affilatura a spacco / affilatura crociata) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore