Riferimenti
Stock:71141 3.170
Rubix:999190200050152
Produttore:9711410031700
EAN:4031095302546


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410031700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,170
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907, HSS bright. Ø3,17 mm, lunghezza 306 mm e profondità 42 mm; tolleranza Ø h8, attacco cilindrico e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (hss bright / blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | 118 |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione