5062640-ARTICOLO A1622-9.1

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-9.1
Rubix:999240117028335
Produttore:5062640
EAN:4031132153216
5062640-ARTICOLO A1622-9.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062640-ARTICOLO A1622-9.1


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=9,1mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,1 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica250 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,1 mm
€ 59,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione