9611310115000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,500

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61131 11.500
Rubix:160000000187380
EAN:4031095069609
9611310115000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611310115000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 11,500


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e / pm
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,5 mm
11.500 mm
95.000 mm
Paese d'origineDE
71,76 IVA esclusa
/ Unità
87,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione