5058911-ARTICOLO A1211TIN-2

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-2
Rubix:999240117029577
Produttore:5058911
EAN:4031132077987
5058911-ARTICOLO A1211TIN-2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058911-ARTICOLO A1211TIN-2


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentostagno
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2 mm
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione