9717660031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,170
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.170
Rubix:999240628007186
Produttore:9717660031700
EAN:4031095343402


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660031700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,170
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø3,170 mm, 25xD, con refrigerazione interna e finitura lucida. Profondità di lavorazione 101 mm (71766 3,170).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione