Riferimenti
HPMT:W05 0450 15
Rubix:999180200115813

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0450 15
Punta elicoidale HPMT W05 DR-L SB OF per lavorazioni in profondità con alimentazione interna olio. Ø4,5 mm, L=115 mm e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hpt t8090 |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore