9717640126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.600
Rubix:999240628006506
Produttore:9717640126000
EAN:4031095344867


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 189 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,600
SuperV-T-Al Stock Ø12,600 mm, 15xD: punta in metallo duro con fori di lubrificazione interne e superficie lucida (h7). Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 189 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,6/248 = 0,0508 (≈ 1:19,7) |
| Affilatura | affilatura a faccetta; tagliente principale concavo |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione