9517840149000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.900
Rubix:999220701000364
Produttore:9517840149000
EAN:4031095321936


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840149000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,900
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione e raffreddamento interno per forature 3xD. Rivestimento TiAlN nano e punta 140° per alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140°; hauptschneidenform konkav |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione