9612210033000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 3,300

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 3.300
Rubix:160000000187730
EAN:4031095067162
9612210033000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 3,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210033000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 3,300


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,3 mm
3.300 mm
65.000 mm
Paese d'origineDE
5,21 IVA esclusa
/ Unità
6,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore