9517840122000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.200
Rubix:999220701000333
Produttore:9517840122000
EAN:4031095322247


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840122000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,200
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø12,2 in carburo con rivestimento TiAlN nano, DIN 6537K. Raffreddamento interno e 3xD per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone); forma principale del tagliente concava; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine |
| Stelo | stelo cilindrico: ø14,0 mm (d2); lunghezza stelo 45 mm (l3) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e temprati; acciai a taglio libero; acciai trattabili termicamente; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione