Riferimenti
HPMT:W05 0640 12
Rubix:999180200115839

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0640 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB con avanzamento/raffreddamento a olio interno. Ø 6,4 mm, lunghezza 145 mm, profondità 12xD e angolo punta 135° (codolo DIN 6535 HA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | normal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | ghise grigie e ghise sferoidali; acciai inossidabili; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore