Riferimenti
HPMT:W15 0610
Rubix:999250310004250

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0610(N)
PUNTE PIATTE W15 0610
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090, hpt) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Stelo | ø8 (h6) |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore