9711560058000-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,800

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 5.800
Rubix:999210625023050
Produttore:9711560058000
EAN:4031095168104
9711560058000-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560058000-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,800


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentofinitura nitrurata
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈10xd
Angolo d'elica130 °
Affilaturaaffilatura conica 130°
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss-co
Materia da lavorareacciai e ghisa
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,8 mm
32,03 IVA esclusa
/ Unità
39,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione