Riferimenti
Walter Titex:A1247-9.5
Rubix:999240117029157
Produttore:5060643
EAN:4031132054421

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060643-ARTICOLO A1247-9.5
ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=9,5mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione