9717660073000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.300
Rubix:999240628006603
Produttore:9717660073000
EAN:4031095342856


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 182,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660073000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,300
Punta MD Stock 71766 7,300 con fori di lubrificazione interna e profondità fino a 25xD. Superficie WN blank, geometria 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 182,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30,55 |
| Affilatura | affilatura piana; forma del tagliente principale concava; punta centrata |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione