Riferimenti
HPMT:H03 0190 8
Rubix:999180200115331



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0190 8
PUNTA DR VA OF H03 0190 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | g6110 alcrn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di spacco (split point) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e leghe dei gruppi p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore