PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861158

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861158
Rubix:170000000538663
EAN:3660338159695
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861158
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861158


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione