Riferimenti
HPMT:H03 0140 20
Rubix:999180200115297



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0140 20
Punta DR Mini oil feed HPMT H03 0140 20 per micro-forature profonde: Ø1,4 mm, lunghezza 65 mm e profondità 20xD (28 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore