PUNTA DR-L SB OF W05 0510 12

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0510 12
Rubix:999180200115822
PUNTA DR-L SB OF W05 0510 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione61,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0510 12


Punta elicoidale HPMT W05 0510 12 per forature profonde con refrigerazione interna a olio. Ø5,1 mm, lunghezza 120 mm, punta 135° e angolo d’elica λ=30°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione61,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn (t8090)
Tolleranzad (h7); d2 (h6)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12 x d
Angolo d'elica30 °
Affilatura135° point angle
Stelod2 (h6)
Refrigerazione interna
Materia da lavorareacciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inossidabile; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio (deformabile); alluminio (fuso); leghe di rame; leghe di titanio; leghe di nichel
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
168,98 IVA esclusa
/ Unità
206,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore