9717640046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,650

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 4.650
Rubix:999240628007243
Produttore:9717640046500
EAN:4031095345840
9717640046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,650


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con profondità di lavorazione 15xD e superficie lucida (blank), per foratura con raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosenza rivestimento
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad1/l2 = 4,650/93 = 0,05
Affilaturaflächenanschliff 135°
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
358,34 IVA esclusa
/ Unità
437,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione