Riferimenti
HPMT:H03 0120 25
Rubix:999180200115286



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 25
Punta elicoidale DR MINI HPMT H03 0120 25 con foro di lubrificazione: angolo 135° e profondità 25×D. Gambo DIN 6535HA e rivestimento AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato; alluminio pressofuso; leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; lega di titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore