PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861164
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861164
Rubix:170000000538669
EAN:3660338159756


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 191 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861164
Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 191 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione