9517870097000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,700

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 9.700
Rubix:160000000183931
EAN:4031095233222
9517870097000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870097000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,7x61
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
9.700 mm
103.000 mm
Paese d'origineDE
50,15 IVA esclusa
/ Unità
61,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione