9517860105000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.500
Rubix:999210625022115
Produttore:9517860105000
EAN:4031095308753


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860105000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,500
Punta MD Stock SuperV-X Ø10,5, 5xD, rivestita TiAlN nano e con fori di lubrificazione (refrigerazione interna) per forature profonde e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono; quattro guide) |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciai inossidabili (m), ghisa (k), alluminio e non-ferrosi (n), leghe speciali e titanio (s), acciai temprati (h). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione