9717650133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,300

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 13.300
Rubix:999240628006323
Produttore:9717650133000
EAN:4031095343488
9717650133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,3 mm
Lunghezza totale367 mm
Profondità di lavorazione298,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650133000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,300


Trapano a spirale in metallo duro STOCK SuperV-T-Al 71765 con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Profondità 20xD e finitura lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,3 mm
Lunghezza totale367 mm
Profondità di lavorazione298,05 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaaffilatura a faccette
Stelor ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo14 mm
949,07 IVA esclusa
/ Unità
1157,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione