Riferimenti
Stock:71141 5.790
Rubix:999190200050185
Produttore:9711410057900
EAN:4031095302218


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410057900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,790
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS bright: Ø 5,79 mm, lunghezza totale 308 mm e profondità 68,5 mm. Affilatura a croce e codolo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0845 |
| Affilatura | affilatura a croce |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione