9517200008500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,850
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.850
Rubix:999220701000080
Produttore:9517200008500
EAN:4031095328096


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,85 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200008500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,850
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,85 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Affilatura | affilatura frontale |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p); ghise (k) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione