9517650127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 12,700
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51765 12.700
Rubix:160000000182914
EAN:4031095254012


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517650127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 12,700
Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,48 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,7x318 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 12.700 mm | |
| 367.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 773,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 943,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione