9517860122000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 12.200
Rubix:999210625022136
Produttore:9517860122000
EAN:4031095308531


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860122000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,200
Punta elicoidale STOCK SuperV-X in metallo duro con rivestimento TiAlN nano, 5xD e refrigerazione interna per fori profondi e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da bonifica/temprati (fino a 1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione