Riferimenti
Facom:222A.T8
Rubix:160000000072063
EAN:3148511506769




Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T8
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117x8x8 mm |
| Peso imballaggio | 34 g |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Codice doganale | 82075060 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione