9717650109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.900
Rubix:999240628006516
Produttore:9717650109000
EAN:4031095343716


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al per foratura profonda 20xD, con raffreddamento interno e finitura bright. Ø10,9 mm, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie lucida (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione