Riferimenti
HPMT:H03 0300 8
Rubix:999180200115397



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 8
PUNTA DR VA OF H03 0300 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,09 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato; alluminio pressofuso; leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; lega di titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore