9717640110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.000
Rubix:999240628006601
Produttore:9717640110000
EAN:4031095345024


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 181,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock per fori profondi 15xD con fori di lubrificazione interni e tolleranza h7. Direzione di taglio destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 181,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | nessuno |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | angolo di affilatura 135°; spoglia sul cono tagliente (normale) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione