7287658-ARTICOLO DC150-03-07.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-07.000D0-WJ30RE
Rubix:999240429005680
Produttore:7287658
EAN:4031132400235
7287658-ARTICOLO DC150-03-07.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287658-ARTICOLO DC150-03-07.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform Ø7 mm, solid carbide, 3×Dc secondo DIN 6537 K con punta 140°. Grado WJ30RE, adatta alla foratura da pieno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione21 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotinal (tialn)
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Affilaturaprofilo rettificato (profilgeschliffen)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione